Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító fix foglalat mellső csatl-val DPX630 G60837 - 026552

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító fix foglalat mellső csatl-val DPX630 G60837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 630 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Igen

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060265526

Sonepar cikkszám

G60837

Gyártói cikkszám

026552

Gyártói típuskód

DPX 630 026552

Névleges áram In:

630 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Igen

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Megszakító fix foglalat mellső csatl-val DPX630