Legrand - Megszakító fix foglalat mellső csatlakozókkal 3p. GT08531 - 026531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 250 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Igen
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060265311
Sonepar cikkszám
GT08531
Gyártói cikkszám
026531
Gyártói típuskód
DPX 250 026531
Névleges áram In:
250 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Igen
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Megszakító fix foglalat mellső csatlakozókkal 3p.