Legrand - Megszakító hosszabító adapter DPX 1600-hoz 1db GT11856 - 026268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 12-24 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 50-50 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 600 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 1600 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060262686
Sonepar cikkszám
GT11856
Gyártói cikkszám
026268
Gyártói típuskód
DPX 1600 026268
Gyűjtősín vastagság:
12-24 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
50-50 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
600 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
1600 A
Kapocs szélessége:
50 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Megszakító hosszabító adapter DPX 1600-hoz 1db