MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb standard GT41978 - 026277

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb standard GT41978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060262778

Sonepar cikkszám

GT41978

Gyártói cikkszám

026277

Gyártói típuskód

DPX 160 026277

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb standard