Nem visszaküldhető

Legrand - Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb standard GT41979 - 026281

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb standard GT41979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060262815

Sonepar cikkszám

GT41979

Gyártói cikkszám

026281

Gyártói típuskód

DPX 630 026281

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb standard