Nem visszaküldhető

Legrand - Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb standard GT54169 - 026282

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb standard GT54169

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060262822

Sonepar cikkszám

GT54169

Gyártói cikkszám

026282

Gyártói típuskód

DPX 630 026282

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb standard