Nem visszaküldhető

Legrand - Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb standard GT65416 - 026283

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb standard GT65416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060262839

Sonepar cikkszám

GT65416

Gyártói cikkszám

026283

Gyártói típuskód

DPX 1600 026283

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb standard