Nem visszaküldhető

Legrand - Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb vészl GT65128 - 026284

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb vészl GT65128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060262846

Sonepar cikkszám

GT65128

Gyártói cikkszám

026284

Gyártói típuskód

DPX 1600 026284

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Megszakító kapcsolókar mellső hosszabb vészl