Legrand - Megszakító kihúzófogantyú DPX250 GT08529 - 026343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060263430
Sonepar cikkszám
GT08529
Gyártói cikkszám
026343
Gyártói típuskód
DPX 250 026343
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Megszakító kihúzófogantyú DPX250