Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító kikocsizó Debro-lift-mechanizmus DPX630 G60838 - 026566

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító kikocsizó Debro-lift-mechanizmus DPX630 G60838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 630 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Igen

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60838

Gyártói cikkszám

026566

Gyártói típuskód

DPX 630 026566

Névleges áram In:

630 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Igen

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Megszakító kikocsizó Debro-lift-mechanizmus DPX630