Nem visszaküldhető

Legrand - Megszakító közvetlen hajtás DPX-re GT07515 - 026222

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító közvetlen hajtás DPX-re GT07515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060262228

Sonepar cikkszám

GT07515

Gyártói cikkszám

026222

Gyártói típuskód

DPX 250 026222

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Megszakító közvetlen hajtás DPX-re