Nem visszaküldhető

Legrand - Megszakító lezáró tart.rot.hajtáshoz Eurol.zárral GT41977 - 026225

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító lezáró tart.rot.hajtáshoz Eurol.zárral GT41977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060262259

Sonepar cikkszám

GT41977

Gyártói cikkszám

026225

Gyártói típuskód

DPX 250-1600 026225

Szín:

szürke

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Megszakító lezáró tart.rot.hajtáshoz Eurol.zárral