Legrand - Megszakító nullfeszültség kioldó DMX3 220-250VAC/DC SN107623 - 028139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 187-275 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107623
Gyártói cikkszám
028139
Gyártói típuskód
DMX3 1600 028139
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
187-275 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
187-275 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
187-275 V
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Késleltetett:
Nem