Legrand - Megszakító rotációs hajtás DPX 250-hez, szürke G24514 - 026223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Nyílás szélessége - 100 mm
Nyílás magassága - 94 mm
Elülső gyűrűvel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24514
Gyártói cikkszám
026223
Gyártói típuskód
DPX 250 026223
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Nyílás szélessége:
100 mm
Nyílás magassága:
94 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Megszakító rotációs hajtás DPX 250-hez, szürke