Nem visszaküldhető

Legrand - Megszakító rotációs hajtás DPX-hez G71869 - 026261

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító rotációs hajtás DPX-hez G71869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060262617

Sonepar cikkszám

G71869

Gyártói cikkszám

026261

Gyártói típuskód

DPX 1600 026261

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Megszakító rotációs hajtás DPX-hez