Legrand - Megszakító rotációs hajtás, DPX-IS 250-630 piros GT25321 - 026689
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060266899
Sonepar cikkszám
GT25321
Gyártói cikkszám
026689
Gyártói típuskód
DPX 026689
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Megszakító rotációs hajtás, DPX-IS 250-630 piros