Legrand - Megszakító rotációs hajtás DPX160-250 GT16334 - 026686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060266868
Sonepar cikkszám
GT16334
Gyártói cikkszám
026686
Gyártói típuskód
DPX-IS 250 026686
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Megszakító rotációs hajtás DPX160-250