Nem visszaküldhető

Legrand - Megszakító tömítőkészlet DPX160-250 IP55 GT25353 - 026687

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító tömítőkészlet DPX160-250 IP55 GT25353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060266875

Sonepar cikkszám

GT25353

Gyártói cikkszám

026687

Gyártói típuskód

DPX-IS 250 026687

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Megszakító tömítőkészlet DPX160-250 IP55