Legrand - Megszakító univ. segédérintkező DPX 125-1600-hoz G18670 - 026160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060261603
Sonepar cikkszám
G18670
Gyártói cikkszám
026160
Gyártói típuskód
DPX 026160
Funkció:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Megszakító univ. segédérintkező DPX 125-1600-hoz