Legrand - Membrános bevezető 20mm-es IP65 100db/csomag SN136658 - 001956
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 4-13 mm
Kivitel - zárt
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 15 mm
Falvastagsághoz - 2.5-4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136658
Gyártói cikkszám
001956
Gyártói típuskód
001956
Kábelátmérőhöz:
4-13 mm
Kivitel:
zárt
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
15 mm
Falvastagsághoz:
2.5-4 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
0
Teljes hossz:
15 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Vízálló:
Igen
Tűzálló:
Nem
Gáz sűrűség:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Felület:
egyéb
Membrános bevezető 20mm-es IP65 100db/csomag