Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Membrános kábelvezető gyűrű IP55 G24053 - 091903

MásolásMásolás
Legrand - Membrános kábelvezető gyűrű IP55 G24053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 11 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP55

  • Tömítési tartomány - 5-18 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060919030

Sonepar cikkszám

G24053

Gyártói cikkszám

091903

Gyártói típuskód

091903

Névleges átmérő:

11 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP55

Tömítési tartomány:

5-18 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

2.5-3.2 mm

Halogénmentes:

Nem

Membrános kábelvezető gyűrű