Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Memocab jelölőtartó 4mm2, 7 jelölő számára SN057165 - 037937

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Memocab jelölőtartó 4mm2, 7 jelölő számára SN057165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 1-2.3 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.3-4.8 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060379377

Sonepar cikkszám

SN057165

Gyártói cikkszám

037937

Gyártói típuskód

Memocab 037937

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

1-2.3 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.3-4.8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

18 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

színtelen

Szélesség:

2.3 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Memocab jelölőtartó 4mm2, 7 jelölő számára