Legrand - Mérőskála LEX ampermérőhöz 0-50A skálával G69216 - 004610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 50
Max. mutatókilengés - 90 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060046101
Sonepar cikkszám
G69216
Gyártói cikkszám
004610
Gyártói típuskód
LEXIC 004610
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
50
Max. mutatókilengés:
90 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mérési skála szélessége:
68 mm
Mérési skála magassága:
40 mm
Mérőskála LEX ampermérőhöz 0-50A skálával