Legrand - MicroRex QW31 heti programkapcsoló működési tartalékkal, vízszintes előlappal SX071320 - 412795
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
24 h program - Nem
Heti program - Igen
Hálózati szinkron - Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064127950
Sonepar cikkszám
SX071320
Gyártói cikkszám
412795
Gyártói típuskód
Lexic 412795
Csatornák száma:
1
24 h program:
Nem
Heti program:
Igen
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
240 min
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés órákban:
100
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Menetpontosság naponként:
2.5 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Programlemezfelosztás 1:
120 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
3
Szélesség:
52.5 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
60 mm