Legrand - MicroRex T31 napi programkapcsoló működési tartalék nélkül, vízszintes előlappal SX071321 - 412812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064128124
Sonepar cikkszám
SX071321
Gyártói cikkszám
412812
Gyártói típuskód
Lexic 412812
Csatornák száma:
1
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
30 min
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Programlemezfelosztás 1:
15 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
3
Szélesség:
52.5 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
60 mm