Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mini átkapcsoló A mérőhöz 4 állású IP65 SN057166 - 023529

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mini átkapcsoló A mérőhöz 4 állású IP65 SN057166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nulla állással - Nem

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060235291

Sonepar cikkszám

SN057166

Gyártói cikkszám

023529

Gyártói típuskód

Mini 023529

Nulla állással:

Nem

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Mini átkapcsoló A mérőhöz 4 állású