Legrand - Mini irányváltó átkapcsoló2P 1-2-3 állású SN057170 - 023516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 2
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060235161
Sonepar cikkszám
SN057170
Gyártói cikkszám
023516
Gyártói típuskód
Mini 023516
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
2
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Frontlap mérete:
30x30 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen