Legrand - Mini kerek padlódoboz csatlakozóaljzathoz, rozsdamentes acél IP44 SN091751 - 089701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - fém
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091751
Gyártói cikkszám
089701
Gyártói típuskód
Mini 089701
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
fém
Szín:
rozsdamentes acél
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP44
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Felület:
kefélt
Szélesség:
86 mm
Ütésállóság (IK):
IK08
Áttetsző:
Nem
Magasság:
86 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7035
Mélység:
41 mm
Beépítési magasság:
28 mm