Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mini-oszlop bepattintható, 4 rekeszes, 0,68m, fehér SX072928 - 653043

MásolásMásolás
Legrand - Mini-oszlop bepattintható, 4 rekeszes, 0,68m, fehér SX072928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - négyzetes

  • Oszlopmagasság - 680-680 mm

  • Kivitel - kétoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971194922

Sonepar cikkszám

SX072928

Gyártói cikkszám

653043

Gyártói típuskód

DLP 653043

Oszlopforma:

négyzetes

Oszlopmagasság:

680-680 mm

Kivitel:

kétoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

45 mm

Oszlop színe:

fehér

Állítható:

Nem

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Kábelbevezetés:

alul

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

4

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

4

Oszlop felülete:

egyéb

Felső burkolat színe:

fehér

Felsőrész anyaga:

műanyag

Magasságkiegyenlítés:

0 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Nem

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

9003

Fedél anyagminősége:

polyvinyl chloride (PVC)

Fedél felülete:

kezeletlen

Fedél RAL-száma:

9003

Hasznos keresztmetszet:

11040 mm2

Mini-oszlop bepattintható, 4 rekeszes, 0,68m, fehér