Legrand - Mini-oszlop univerzális, 1 rekeszes, 0,3m, alumínium SX072953 - 653101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - négyszögletű
Oszlopmagasság - 300-300 mm
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971195257
Sonepar cikkszám
SX072953
Gyártói cikkszám
653101
Gyártói típuskód
DLP 653101
Oszlopforma:
négyszögletű
Oszlopmagasság:
300-300 mm
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
80 mm
Oszlop színe:
egyéb
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Kábelbevezetés:
felül
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
1
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felső burkolat színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Hasznos keresztmetszet:
6900 mm2