Legrand - Mini-oszlop univerzális, 1 rekeszes, 0,3m, fekete SX072954 - 653102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - négyszögletű
Oszlopmagasság - 300-300 mm
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971195264
Sonepar cikkszám
SX072954
Gyártói cikkszám
653102
Gyártói típuskód
DLP 653102
Oszlopforma:
négyszögletű
Oszlopmagasság:
300-300 mm
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
80 mm
Oszlop színe:
fekete
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Kábelbevezetés:
felül
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
1
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
egyéb
Felső burkolat színe:
fekete
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9005
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
egyéb
Fedél RAL-száma:
9005
Hasznos keresztmetszet:
6900 mm2