Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mini-oszlop univerzális, 1 rekeszes, 0,68m, alumínium SX072955 - 653104

MásolásMásolás
Legrand - Mini-oszlop univerzális, 1 rekeszes, 0,68m, alumínium SX072955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - négyszögletű

  • Oszlopmagasság - 680-680 mm

  • Kivitel - egyoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971195288

Sonepar cikkszám

SX072955

Gyártói cikkszám

653104

Gyártói típuskód

DLP 653104

Oszlopforma:

négyszögletű

Oszlopmagasság:

680-680 mm

Kivitel:

egyoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

80 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Igen

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Kábelbevezetés:

felül

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

1

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

0

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

egyéb

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

0 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Hasznos keresztmetszet:

6900 mm2

Mini-oszlop univerzális, 1 rekeszes, 0,68m, alumínium