Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mini-oszlop univerzális, 2 rekeszes, 0,68m, fekete SX072964 - 653125

MásolásMásolás
Legrand - Mini-oszlop univerzális, 2 rekeszes, 0,68m, fekete SX072964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - négyzetes

  • Oszlopmagasság - 680-680 mm

  • Kivitel - kétoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971195417

Sonepar cikkszám

SX072964

Gyártói cikkszám

653125

Gyártói típuskód

DLP 653125

Oszlopforma:

négyzetes

Oszlopmagasság:

680-680 mm

Kivitel:

kétoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

80 mm

Oszlop színe:

fekete

Állítható:

Nem

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Kábelbevezetés:

felül

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

2

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

1

Oszlop felülete:

egyéb

Felső burkolat színe:

fekete

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

0 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

9005

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

egyéb

Fedél RAL-száma:

9005

Hasznos keresztmetszet:

12340 mm2

Mini-oszlop univerzális, 2 rekeszes, 0,68m, fekete