Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mini téglalap alakú padlódoboz csatlakozóaljzathoz, csiszolt aranyszínű SX069573 - 089712

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mini téglalap alakú padlódoboz csatlakozóaljzathoz, csiszolt aranyszínű SX069573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - fém

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060897123

Sonepar cikkszám

SX069573

Gyártói cikkszám

089712

Gyártói típuskód

089712

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

fém

Szín:

rozsdamentes acél

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP44

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Felület:

kefélt

Szélesség:

172 mm

Ütésállóság (IK):

IK08

Áttetsző:

Nem

Magasság:

86 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

41 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Mini téglalap alakú padlódoboz csatlakozóaljzathoz, csiszolt aranyszínű