Legrand - Mini választókapcsoló 1P 1-2 állású SN057173 - 023511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 1
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060235116
Sonepar cikkszám
SN057173
Gyártói cikkszám
023511
Gyártói típuskód
Mini 023511
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
1
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Frontlap mérete:
30x30 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Mini választókapcsoló 1P 1-2 állású