Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mobil tartalékvilágítás fehér SN111960 - 752069

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mobil tartalékvilágítás fehér SN111960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - beépített

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

  • Akkumulátor tulajdonság - NiMh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111960

Gyártói cikkszám

752069

Gyártói típuskód

Valena life 752069

Szerelési mód:

beépített

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Akkumulátor tulajdonság:

NiMh

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Feszültség fajtája:

AC

Ütésállóság (IK):

IK04

Alkalmas jelölésfajtához:

egyéb

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag opál

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Észlelési távolság:

0 m

Hosszúság:

75 mm

Szélesség:

75 mm

Fényáram standby-üzemben:

5 lm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Magasság / mélység:

44 mm

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Huzalozás típusa:

vég

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

egyéb

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Készenléti üzemmódra alkalmas:

Igen

Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:

19 lm

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

19-19 lm

Beépítési magasság/-mélység:

30.5 mm

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1.5-1.5 mm2

Mobil tartalékvilágítás fehér