Legrand - Modbus kommunikációs interfész - DPX3-höz IP20 SN093390 - 421075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-csatolással - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093390
Gyártói cikkszám
421075
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 421075
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Modulszélesség:
1
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Max. adatátviteli érték:
19200 Bd
Feliratmezővel:
Igen
Védettség (IP):
IP20