Legrand - Modem tartó és megtápláló egység SN117171 - 413149
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 375 mm
Mélység - 90 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970964090
Sonepar cikkszám
SN117171
Gyártói cikkszám
413149
Gyártói típuskód
LCS 413149
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
375 mm
Mélység:
90 mm
Szín:
fehér
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
0
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Igen
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
0
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Ajtóval:
Nem
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedél:
Nem
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Kikönnyítés:
Nem