Legrand - Moduláris DIN patch modul, 1xRJ45 UTP GT77258 - 413000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 5E
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064130004
Sonepar cikkszám
GT77258
Gyártói cikkszám
413000
Gyártói típuskód
LCS 413000
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
5E
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
egyéb
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Moduláris DIN patch modul, 1xRJ45 UTP