Legrand - Modultakaró, fehér RAL 9003 félmodulos osztásokkal, 13 modul széles SN079215 - 001662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 250 mm
Modulszélesség - 13
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060016623
Sonepar cikkszám
SN079215
Gyártói cikkszám
001662
Gyártói típuskód
001662
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
250 mm
Modulszélesség:
13
Magasság:
52 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
9003
Modultakaró, fehér RAL 9003 félmodulos osztásokkal, 13 modul széles