Legrand - Mosaic BUS/KNX vezérlő mechanizmus, 1 nyomógomb IP40 SN103531 - 078495
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 2
Szín - fehér
Busz-csatolással - Igen
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060784959
Sonepar cikkszám
SN103531
Gyártói cikkszám
078495
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078495
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
2
Szín:
fehér
Busz-csatolással:
Igen
Felület:
kezeletlen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
1
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm