Legrand - Motorindító doboz nyomógomb nélküli SX071671 - 416890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP66
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970410252
Sonepar cikkszám
SX071671
Gyártói cikkszám
416890
Gyártói típuskód
CTX3 416890
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP66
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
100 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
150 mm
Mélység:
96 mm
Védettség (NEMA):
4X
Motorindító doboz nyomógomb nélküli