Legrand - Motorindító doboz nyomógombos SX071672 - 416891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP40
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970410276
Sonepar cikkszám
SX071672
Gyártói cikkszám
416891
Gyártói típuskód
CTX3 416891
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP40
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
110 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
150 mm
Mélység:
75 mm
Védettség (NEMA):
2
Motorindító doboz nyomógombos