Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Motorvédő állapotjelző 1ny1z.sé oldalsó SN014601 - 417400

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Motorvédő állapotjelző 1ny1z.sé  oldalsó SN014601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970396372

Sonepar cikkszám

SN014601

Gyártói cikkszám

417400

Gyártói típuskód

MPX3 417400

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Motorvédő állapotjelző 1ny1z.sé oldalsó