Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Motorvédő hibajelző 1ny1z.sé 6A 0,5M SN014302 - 417406

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Motorvédő hibajelző 1ny1z.sé 6A 0,5M SN014302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970396495

Sonepar cikkszám

SN014302

Gyártói cikkszám

417406

Gyártói típuskód

MPX3 417406

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Motorvédő hibajelző 1ny1z.sé 6A 0,5M