Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Motorvédő kism 0,25A 3P 400v IP20 GT19403 - 002801

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Motorvédő kism   0,25A 3P 400v IP20 GT19403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.16-0.25 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 3-3 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 240-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060028015

Sonepar cikkszám

GT19403

Gyártói cikkszám

002801

Gyártói típuskód

LEXIC 002801

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.16-0.25 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

3-3 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

240-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

0.25 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

44.5 mm

Mélység:

82.5 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

91 mm

Motorvédő kism 0,25A 3P 400v