Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Motorvédő kism 0,4A 3P 400V IP20 GT19404 - 002802

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Motorvédő kism   0,4A 3P 400V IP20 GT19404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.25-0.4 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 240-690 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 0.4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060028022

Sonepar cikkszám

GT19404

Gyártói cikkszám

002802

Gyártói típuskód

LEXIC 002802

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.25-0.4 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

240-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

0.4 A

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

82.5 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Motorvédő kism 0,4A 3P 400V