Legrand - Motorvédő kismegsz. TM 1.6-2.5A 3P IP20 SN011447 - 417306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.6-2.5 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 32.5-32.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Névleges feszültség - 220-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970395153
Sonepar cikkszám
SN011447
Gyártói cikkszám
417306
Gyártói típuskód
MPX3 417306
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.6-2.5 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
32.5-32.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges feszültség:
220-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
2.5 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
75 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.37 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.75 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
94 mm