Legrand - Motorvédő kismegsz. TM 11-17A 3P IP20 SN111769 - 417312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 11-17 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 221-221 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Névleges feszültség - 220-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970395276
Sonepar cikkszám
SN111769
Gyártói cikkszám
417312
Gyártói típuskód
MPX3 417312
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
11-17 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
221-221 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges feszültség:
220-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
17 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
75 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
3.7 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
20 kA
Magasság:
94 mm