Legrand - Motorvédő kismegsz. TM 22-32A 3P IP20 SN118823 - 417315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 22-32 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 416-416 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Névleges feszültség - 220-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970395337
Sonepar cikkszám
SN118823
Gyártói cikkszám
417315
Gyártói típuskód
MPX3 417315
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
22-32 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
416-416 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges feszültség:
220-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
75 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
15 kA
Magasság:
94 mm